大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
20
注文コード
59498358
品番
3.1X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,824
販売価格(税別)
¥
1,658
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法k(mm)
1.8
寸法m(mm)
3.8
ピッチP(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6.2