3.1X22 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498401 3.1X22 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498401 3.1X22 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498401

ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)22 注文コード59498401 品番3.1X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,010
販売価格(税別)
1,827
この商品は長さ・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 十字穴番号2 呼び径3.1 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)3.8 ピッチP(mm)1.3 寸法dk(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする