3.5X16 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498577 3.5X16 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498577 3.5X16 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498577

ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)16 注文コード59498577 品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,110
販売価格(税別)
1,918
この商品は長さ・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.2 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする