3.5X20 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498638 3.5X20 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498638 3.5X20 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498638

SC-4 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59498638 品番 3.5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,020
販売価格(税別)
1,836
長さ(mm)20 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 寸法K(mm)2 寸法m(mm)4.2 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする