大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
長さ(mm)
25
注文コード
59498681
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,504
販売価格(税別)
¥
2,276
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.2
ピッチP(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7