4.1X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499250 4.1X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499250 4.1X32 ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499250

ツヤケシシロ ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 長さ(mm)32 注文コード59499250 品番4.1X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は長さ・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法k(mm)2.35 寸法m(mm)4.8 ピッチP(mm)1.8 寸法dk(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする