大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SC-3 ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59499925
品番
5.1X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,669
販売価格(税別)
¥
6,972
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法k(mm)
2.85
寸法m(mm)
6.4
ピッチP(mm)
2.2
寸法dk(mm)
10.2