5.1X38 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499959 5.1X38 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499959 5.1X38 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59499959

SC-3 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59499959 品番 5.1X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,080
販売価格(税別)
7,345
長さ(mm)38 十字穴番号3 呼び径5.1 寸法d(mm)5.1 寸法k(mm)2.85 寸法m(mm)6.4 ピッチP(mm)2.2 寸法dk(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする