大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59500616
品番
2.4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
1
呼び径
2.4
寸法d(mm)
2.4
寸法m(mm)
2.9
寸法dk(mm)
4.8
寸法k+f(mm)
2