大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59500957
品番
3.1X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6