3.5X25 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501061 3.5X25 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501061 3.5X25 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501061

アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59501061 品番 3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,992
販売価格(税別)
2,720
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする