4.1X32 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501551 4.1X32 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501551 4.1X32 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501551

SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59501551 品番 4.1X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,038
販売価格(税別)
4,580
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)8.2 寸法k+f(mm)3.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする