2.4X13 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502321 2.4X13 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502321 2.4X13 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502321

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59502321 品番 2.4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,168
販売価格(税別)
6,516
長さ(mm)13 十字穴番号1 呼び径2.4 寸法d(mm)2.4 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする