2.4X16 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502339 2.4X16 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502339 2.4X16 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502339

ブラック ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59502339 品番 2.4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,502
販売価格(税別)
7,729
長さ(mm)16 十字穴番号1 呼び径2.4 寸法d(mm)2.4 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)2.7 寸法dk(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする