2.7X10 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502400 2.7X10 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502400 2.7X10 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502400

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59502400 品番 2.7X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,030
販売価格(税別)
7,300
長さ(mm)10 十字穴番号1 呼び径2.7 寸法d(mm)2.7 寸法k(mm)2 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする