PHX-LN-DBT R1×14 超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー) 59502546

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)1注文コード59502546品番PHX-LN-DBT R1×14
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃長(mm)1.5全長(mm)50刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45ボール半径R(mm)1首下長(mm)14首径(mm)1.95適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする