大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
アイボリー ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59502558
品番
3.1X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,910
販売価格(税別)
¥
1,736
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
呼び径
3.1
寸法d(mm)
3.1
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
5.7