3.5X38 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502829 3.5X38 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502829 3.5X38 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502829

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59502829 品番 3.5X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,090
販売価格(税別)
3,718
長さ(mm)38 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)3.9 寸法dk(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする