大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
アイボリー ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59503267
品番
4.1X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,877
販売価格(税別)
¥
16,252
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
呼び径
4.1
寸法d(mm)
4.1
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
7.6