4.1X16 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503310 4.1X16 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503310 4.1X16 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503310

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59503310 品番 4.1X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,474
販売価格(税別)
3,158
長さ(mm)16 十字穴番号2 呼び径4.1 寸法d(mm)4.1 寸法k(mm)2.9 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする