大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ブラック ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59504439
品番
5.1X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,512
販売価格(税別)
¥
8,647
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
3
呼び径
5.1
寸法d(mm)
5.1
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
5.9
寸法dk(mm)
9.4