大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59505245
品番
31X32ドウホソ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,660
販売価格(税別)
¥
11,509
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
タイプ
胴細
十字穴番号
2
寸法K(mm)
1.8
呼び径d
3.1
寸法dk(mm)
6.2