38X45ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505401 38X45ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505401 38X45ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505401

ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59505401 品番 38X45ドウホソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,847
販売価格(税別)
8,952
長さ(mm)45 タイプ胴細 十字穴番号2 寸法K(mm)2.15 呼び径d3.8 寸法dk(mm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする