41X25ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505428 41X25ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505428 41X25ドウホソ ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ 大阪魂 59505428

ホワイト ステン(+)サラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 59505428 品番 41X25ドウホソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,429
販売価格(税別)
6,754
長さ(mm)25 タイプ胴細 十字穴番号2 寸法K(mm)2.35 呼び径d4.1 寸法dk(mm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする