3.1X25 ブラック SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506539 3.1X25 ブラック SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506539 3.1X25 ブラック SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506539

ブラック SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59506539 品番 3.1X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,108
販売価格(税別)
8,280
長さ(mm)25 十字穴番号2 呼び径3.1 寸法d(mm)3.1 寸法k(mm)1.8 寸法m(mm)3.8 ピッチP(mm)1.3 寸法dk(mm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする