大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ブラック SUS430(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59506618
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,107
販売価格(税別)
¥
15,552
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
呼び径
3.5
寸法d(mm)
3.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
4.2
ピッチP(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7