3.5X32 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506758 3.5X32 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506758 3.5X32 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506758

ホワイト SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1000個) 注文コード 59506758 品番 3.5X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,541
販売価格(税別)
10,492
長さ(mm)32 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法d(mm)3.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.2 ピッチP(mm)1.4 寸法dk(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする