大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ツヤケシシロ SUS430(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59506968
品番
3.8X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,017
販売価格(税別)
¥
2,743
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
呼び径
3.8
寸法d(mm)
3.8
寸法k(mm)
2.15
寸法m(mm)
4.5
ピッチP(mm)
1.6
寸法dk(mm)
7.6