大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
ブラック SUS430(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59507099
品番
4.1X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,545
販売価格(税別)
¥
14,132
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
4.1
寸法d(mm)
4.1
寸法k(mm)
2.35
寸法m(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.8
寸法dk(mm)
8.2