4.5X50 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507318 4.5X50 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507318 4.5X50 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507318

ホワイト SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 59507318 品番 4.5X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,462
販売価格(税別)
4,965
長さ(mm)50 十字穴番号2 呼び径4.5 寸法d(mm)4.5 寸法k(mm)2.55 寸法m(mm)5.2 ピッチP(mm)1.9 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする