TAPK63SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508359 TAPK63SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508359 TAPK63SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508359

POPリベット(サラ TAPK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード59508359 品番TAPK63SSBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量18種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。
締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。

寸法H(mm)9.6 寸法L1(mm)14.7 リベットNO63 寸法L2(mm)9.3 寸法P(mm)1.6 寸法M(mm)2.7 引張強度(N)3120 リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)4.9 推奨締結板厚(mm)2.7-4.3 剪断強度(N)2140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする