AK32ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508395 AK32ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508395 AK32ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508395

POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(33個) 注文コード59508395 品番AK32ABS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量16種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)4.8 寸法L1(mm)9.1 リベットNO32 寸法L2(mm)5.7 寸法P(mm)0.8 寸法M(mm)1.5 引張強度(N)540 リベット呼径D(mm)2.4 加工物穴径(mm)2.5 推奨締結板厚(mm)1.6-3.2 剪断強度(N)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする