SSK44BS POPリベット(サラ 大阪魂 59508578 SSK44BS POPリベット(サラ 大阪魂 59508578 SSK44BS POPリベット(サラ 大阪魂 59508578

POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(11個) 注文コード 59508578 品番 SSK44BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
スチールマンドレル(硬鋼線)
ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。

材質ステンレス リベット径(Φmm)32 リベットNO44 仕上生地 頭部皿頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする