大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
寸法H(mm)
丸頭:6.4、皿頭:5.3
注文コード
59509111
品番
SD43HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
丸頭:6.4、皿頭:5.3
寸法L1(mm)
丸頭:12.8、皿頭:12.8
リベットNO
43
寸法L2(mm)
丸頭:9.6、皿頭:9.6
寸法P(mm)
丸頭:1.1、皿頭:0.8
寸法M(mm)
2.2
引張強度(N)
丸頭:1700、皿頭:1700
リベット呼径D(mm)
3.2
加工物穴径(mm)
3.4
推奨締結板厚(mm)
丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8
剪断強度(N)
丸頭:1450、皿頭:1100