SD44HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509120 SD44HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509120 SD44HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509120

3カ-W POPリベット SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28個) 寸法H(mm)丸頭:6.4 注文コード59509120 品番SD44HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)丸頭:6.4 寸法L1(mm)丸頭:14.4 リベットNO44 寸法L2(mm)丸頭:11.2 寸法P(mm)丸頭:1.1 寸法M(mm)2.2 引張強度(N)丸頭:1700、皿頭:1700 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.4 推奨締結板厚(mm)丸頭:4.8-6.4 剪断強度(N)丸頭:1450、皿頭:1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする