大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
寸法H(mm)
丸頭:9.6、皿頭:8.2
注文コード
59509181
品番
SD64HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
丸頭:9.6、皿頭:8.2
寸法L1(mm)
丸頭:16.7、皿頭:16.7
リベットNO
64
寸法L2(mm)
丸頭:12.4、皿頭:12.4
寸法P(mm)
丸頭:1.9、皿頭:1.3
寸法M(mm)
3.4
引張強度(N)
丸頭:3400、皿頭:3400
リベット呼径D(mm)
4.8
加工物穴径(mm)
5
推奨締結板厚(mm)
丸頭:4.8-6.4、皿頭:4.8-6.4
剪断強度(N)
丸頭:3100、皿頭:2300