大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
寸法H(mm)
丸頭:13.0
注文コード
59509199
品番
SD83HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
丸頭:13.0
寸法L1(mm)
丸頭:16.0
リベットNO
83
寸法L2(mm)
丸頭:11.3
寸法P(mm)
丸頭:2.5
寸法M(mm)
4.6
引張強度(N)
丸頭:5350
リベット呼径D(mm)
6.4
加工物穴径(mm)
6.6
推奨締結板厚(mm)
丸頭:1.2-4.8
剪断強度(N)
丸頭:3900