SK43BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510565 SK43BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510565 SK43BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510565

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード59510565 品番SK43BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。

寸法H(mm)6.4 寸法L1(mm)12.4 リベットNO43 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)丸頭:0.9、皿頭:11 寸法M(mm)1.9 引張強度(N)1720 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.3 推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8 剪断強度(N)1270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする