大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W POPリベット(サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
59510581
品番
SK44BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
寸法H(mm)
6.4
寸法L1(mm)
13.9
リベットNO
44
寸法L2(mm)
9.5
寸法P(mm)
丸頭:0.9、皿頭:11
寸法M(mm)
1.9
引張強度(N)
1720
リベット呼径D(mm)
3.2
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
丸頭:4.8-6.4、皿頭:4.8-6.4
剪断強度(N)
1270