SK66BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510626 SK66BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510626 SK66BS 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510626

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード59510626 品番SK66BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。

寸法H(mm)9.6 寸法L1(mm)19.4 リベットNO66 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6 寸法M(mm)2.9 引張強度(N)4000 リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)4.9 推奨締結板厚(mm)丸頭:6.4-9.6、皿頭:6.4-9.6 剪断強度(N)2980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする