SK42HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510635 SK42HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510635 SK42HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510635

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(21個) 注文コード 59510635 品番 SK42HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)丸頭:6.4、皿頭:5.3 寸法L1(mm)丸頭:11.2、皿頭:11.2 リベットNO42 寸法L2(mm)丸頭:8.0、皿頭:8.0 寸法P(mm)丸頭:1.1、皿頭:0.8 寸法M(mm)2.2 引張強度(N)丸頭:1700、皿頭:1700 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.4 推奨締結板厚(mm)丸頭:1.6-3.2、皿頭:2.0-3.2 剪断強度(N)丸頭:1450、皿頭:1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする