SK52HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510660 SK52HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510660 SK52HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510660

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 59510660 品番 SK52HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)丸頭:8.0、皿頭:6.2 寸法L1(mm)丸頭:12.5、皿頭:12.5 リベットNO52 寸法L2(mm)丸頭:9.0、皿頭:9.0 寸法P(mm)丸頭:1.5、皿頭:1.0 寸法M(mm)2.8 引張強度(N)丸頭:2600、皿頭:2000 リベット呼径D(mm)4 加工物穴径(mm)4.2 推奨締結板厚(mm)丸頭:1.6-3.2、皿頭:2.0-3.2 剪断強度(N)丸頭:2000、皿頭:1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする