大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W POPリベット(サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(15個)
注文コード
59510678
品番
SK54HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
寸法L1(mm)
丸頭:15.7、皿頭:15.7
リベットNO
54
寸法L2(mm)
丸頭:12.2、皿頭:12.2
寸法P(mm)
丸頭:1.5、皿頭:1.0
寸法M(mm)
2.8
引張強度(N)
丸頭:2600、皿頭:2000
リベット呼径D(mm)
4
加工物穴径(mm)
4.2
推奨締結板厚(mm)
丸頭:4.8-6.4、皿頭:4.8-6.4
剪断強度(N)
丸頭:2000、皿頭:1300