SK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510696 SK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510696 SK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59510696

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(13個) 注文コード 59510696 品番 SK64HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)丸頭:9.6、皿頭:8.2 寸法L1(mm)丸頭:16.7、皿頭:16.7 リベットNO64 寸法L2(mm)丸頭:12.4、皿頭:12.4 寸法P(mm)丸頭:1.9、皿頭:1.3 寸法M(mm)3.4 引張強度(N)丸頭:3400、皿頭:3400 リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)5 推奨締結板厚(mm)丸頭:4.8-6.4、皿頭:4.8-6.4 剪断強度(N)丸頭:3100、皿頭:2300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする