53BS ブラック P409POPリベットTAPD 大阪魂 59510976 53BS ブラック P409POPリベットTAPD 大阪魂 59510976 53BS ブラック P409POPリベットTAPD 大阪魂 59510976

ブラック P409POPリベットTAPD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(41個) 寸法H(mm)8 注文コード59510976 品番53BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm〜Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。

寸法H(mm)8 寸法L1(mm)13 リベットNO53 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)8.6 寸法P(mm)丸頭:1.2、皿頭:1.4 寸法M(mm)2.3 引張強度(N)2110 加工物穴径(mm)4.1 推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-4.8、皿頭:3.2-4.8 剪断強度(N)1390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする