AD64BSLF POPリベット(ラージAD 大阪魂 59511220 AD64BSLF POPリベット(ラージAD 大阪魂 59511220 AD64BSLF POPリベット(ラージAD 大阪魂 59511220

POPリベット(ラージAD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 寸法H(mm)15.9 注文コード59511220 品番AD64BSLF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットフランジ側の母材々質が軟質の場合や母材下穴が大きい場合に適しています。

寸法H(mm)15.9 寸法L1(mm)16.2 リベットNO64 寸法L2(mm)10.8 寸法P(mm)1.9 寸法M(mm)2.7 引張強度(N)3060 リベット呼径D(mm)4.8 加工物穴径(mm)4.9 推奨締結板厚(mm)3.2-6.4 剪断強度(N)2130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする