TAPD612HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511421 TAPD612HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511421 TAPD612HR POPリベット TAPD-HR 大阪魂 59511421

POPリベット TAPD-HR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7個) 寸法H(mm)丸頭:9.6 注文コード59511421 品番TAPD612HR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法H・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
スチールマンドレル(硬鋼線)
1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。
特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。
硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)丸頭:9.6 寸法L1(mm)丸頭:28.6 リベットNO612 寸法D(mm)4.8 寸法L2(mm)丸頭:24.8 寸法P(mm)丸頭:1.4 寸法M(mm)2.9 引張強度(N)2360 加工物穴径(mm)5 推奨締結板厚(mm)丸頭:16.0-19.2 剪断強度(N)1600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする