SSD44SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511597 SSD44SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511597 SSD44SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511597

POPリベットシールドSSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 59511597 品番 SSD44SSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。

材質ステンレススチール 寸法L(mm)11.3 寸法H(mm)6.4 リベットNO44 寸法P(mm)0.7 寸法M(mm)2 引張強度(N)2730 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.3 推奨締結板厚(mm)4.8-6.4 剪断強度(N)2470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする