SSD53SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511631 SSD53SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511631 SSD53SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511631

POPリベットシールドSSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59511631 品番 SSD53SSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。

材質ステンレススチール 寸法L(mm)10.2 寸法H(mm)8 リベットNO53 寸法P(mm)0.9 寸法M(mm)2.3 引張強度(N)4320 リベット呼径D(mm)4 加工物穴径(mm)4.1 推奨締結板厚(mm)3.2-4.8 剪断強度(N)3410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする