AFH415SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59511981 AFH415SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59511981 AFH415SFHEX POPナット(ヘキサSF AFH 大阪魂 59511981

POPナット(ヘキサSF AFH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) ねじの呼びM4×0.7 注文コード59511981 品番AFH415SFHEX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

材質:アルミニウム合金
ナットボディは六角(HEX)形状をしています。
六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。

寸法L(mm)10 寸法H(mm)7 寸法d(mm)6 寸法A(mm)6.1-6.2 寸法D(mm)6.4 寸法P(mm)0.5 ナットNo.415 ねじの呼びM4×0.7 推奨締結板厚(mm)0.5-1.5 最大使用トルク(N・m)3.4 剪断強度(kN)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする